Vedrusplint
DIN 11024 tsingitud terasest topeltaasaga
DIN11024 NÕELSPLINT BL7
Toote nr
047398 3
EAN 4046778457383
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
DIN 11024, teras, galvaniseeritud (A2K) topeltaasaga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 7 mm |
Pikkus (l1) | 150 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 30 mm |
Min/max haarde vahemik (d3) | 45-56 mm |
Ava läbimõõt | 8 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Kuju | Topeltsilmaga |
RoHS nõuetele vastav | Jah |