Vedrusplint DIN 11024, A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN 11024 roostevaba teras A2, topeltaasaga
DIN11024 NÕELSPLINT BL4 A2
Toote nr 047234
EAN 4061976167841
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
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 64 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 20 mm |
Min/max haarde vahemik (d3) | 14-20 mm |
Ava läbimõõt | 4 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kinnitus | Kahekordne |
RoHS nõuetele vastav | Jah |