Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedrusplint DIN 11024, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

DIN 11024 roostevaba teras A2, topeltaasaga
DIN11024 NÕELSPLINT BL3.2 A2

Toote nr 0472332

EAN 4061976120136

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedrusplint DIN 11024, A2 roostevaba teras, pinnakatteta

Toote nr 0472332

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,2 mm

Pikkus (l1)

48 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

20 mm

Min/max haarde vahemik (d3)

11-14 mm

Ava läbimõõt

3,2 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Kinnitus

Kahekordne

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave