Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseibiga mutter

W-0379 teras 8, tsingitud
SEIBIGA MUTTER M12 AV19 ZN

Toote nr 0379012
EAN 4038898302339
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseibiga mutter

Toote nr 0379012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

W 0379, teras 8, galvaniseeritud, pass., sinine (A2K)
  • Lihtne paigaldada. Lukustusseib ja mutter moodustavad ühe üksuse

  • Üksainus tükk. Lihtsustatud tellimine ja ladustamine

  • Kiirem ja lihtsam paigaldus eriti pea kohal tehtavate tööde puhul ja raskesti ligipääsevates kohtades

  • Suurtel kontaktpindadel parem pingejaotus

  • Avade ja suurte läbivate avade parem katvus

  • Detaili pinnakaitse. Hoiab ära värvikahjustused ja korrosiooni
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Standardid

WN 379

Materjal

ST

Omadusklass

I8I

Pind

A2K

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M12

Ääriku läbimõõt (dc)

33 mm

Kõrgus (h1)

13.0 mm

Väline kinnitus (s1)

WS19

Ääriku paksus

2 mm

Tüübikinnitus

10.0 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave