Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib, kuju B DIN 137, vedruteras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B, laineline

DIN 137 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN137B LAINJASSEIB M8 ZN

Toote nr 04358

EAN 4053479746388

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib, kuju B DIN 137, vedruteras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B, laineline

Toote nr 04358

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseibid on vedruga lukustuselemendid, mis töötavad aksiaalse vedrusüsteemi kaudu

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M8

Siseläbimõõt (d1)

8,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

15 mm

Kõrgus (h1)

3 mm

Paksus (s1)

0,8 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

Kuju

Laineline

DIN

137

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave