Vedruseib, kuju B DIN 137, vedruteras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B, laineline
DIN 137 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN137B LAINJASSEIB M6 ZN
Toote nr
04356
EAN 4053479728216
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
Vedruseibid on vedruga lukustuselemendid, mis töötavad aksiaalse vedrusüsteemi kaudu
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M6 |
Siseläbimõõt (d1) | 6,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12 mm |
Kõrgus (h1) | 2,6 mm |
Paksus (s1) | 0,5 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
Kuju | Laineline |
DIN | 137 |