Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib, kuju B DIN 137, vedruteras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B, laineline

DIN 137 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN137B LAINJASSEIB M5 ZN

Toote nr 04355

EAN 4053479728193

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib, kuju B DIN 137, vedruteras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B, laineline

Toote nr 04355

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseibid on vedruga lukustuselemendid, mis töötavad aksiaalse vedrusüsteemi kaudu

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M5

Siseläbimõõt (d1)

5,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

11 mm

Kõrgus (h1)

2,2 mm

Paksus (s1)

0,5 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

Kuju

Laineline

DIN

137

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave