Vedruseib, kuju B DIN 137, vedruteras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B, laineline
DIN 137 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN137B LAINJASSEIB M10 ZN
Toote nr 043510
EAN 4011231377188
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
Vedruseibid on vedruga lukustuselemendid, mis töötavad aksiaalse vedrusüsteemi kaudu
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21 mm |
Kõrgus (h1) | 4,2 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
Kuju | Laineline |
DIN | 137 |