Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib, kuju B DIN 137, A2 roostevaba teras, kuju B, laineline

DIN 137 roostevaba teras A2, kuju B
DIN137B LAINJASSEIB M24 A2 C3

Toote nr 040990124

EAN 4052703121472

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib, kuju B DIN 137, A2 roostevaba teras, kuju B, laineline

Toote nr 040990124

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M24

Siseläbimõõt (d1)

25 mm

Välisläbimõõt (d2)

44 mm

Kõrgus (h1)

8,2 mm

Paksus (s1)

1,8 mm

Materjal

A2

Pind

PL

Kinnitus

Laineline

DIN

137

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave