Vedruseib, kuju B DIN 137, A2 roostevaba teras, kuju B, laineline
DIN 137 roostevaba teras A2, kuju B
DIN137B LAINJASSEIB M10 A2 C3
Toote nr 040990110
EAN 4048539502561
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
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21 mm |
Kõrgus (h1) | 4,2 mm |
Paksus (s1) | 1 mm |
Materjal | A2 |
Pind | PL |
Kinnitus | Laineline |
DIN | 137 |