Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN 127 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN127 B VEDRUSEIB M2 ZN

Toote nr 04412

EAN 4045727381328

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib, kuju B DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

Toote nr 04412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M2

Siseläbimõõt (d1)

2,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

4,4 mm

Kõrgus (h1)

1,2 mm

Paksus (s1)

0,5 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave