Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib Standardi DIN 127B kohane

DIN 127 kuumtsingitud teras, kuju B
VEDRUSEIB M12 KZN DIN127B C3

Toote nr 0441900012

EAN 4066443091261

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib Standardi DIN 127B kohane

Toote nr 0441900012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Kasutada vaid ≤ klassi 5.8 poltühendusteks!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

12,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

21,1 mm

Kõrgus (h1)

5,0 mm

Paksus (s1)

2,5 mm

Materjal

SPGST

Pind

HDG

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave