Vedruseib Standardi DIN 127B kohane
DIN 127 kuumtsingitud teras, kuju B
VEDRUSEIB M10 KZN DIN127B C3
Toote nr 0441900010
EAN 4066443091254
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
Kasutada vaid ≤ klassi 5.8 poltühendusteks!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M10 |
Siseläbimõõt (d1) | 10,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 18,1 mm |
Kõrgus (h1) | 4,4 mm |
Paksus (s1) | 2,2 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | HDG |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | B |
Standardid | DIN 127 |