Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate
DIN 6796 vedruteras ST C60 meh. tsinkpinnakate
DIN6796 KUMERSEIB M5 ZN
Toote nr 041315
EAN 4024835731607
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
Vedruseibid on kaaspingestatud elemendid, mis takistavad poltliidete lõdvenemist. See saavutatakse, säilitades ühenduse pingutusjõud suure vastusurve kaudu
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M5 |
Siseläbimõõt (d1) | 5,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 11 mm |
Kõrgus (h1) | 1,55 mm |
Paksus (s1) | 1,2 mm |
Standardid | DIN 6796 |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Sobiv | Kruviühendus, omadusklass 8.8 ja 10.9 |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |