Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

DIN 6796 vedruteras ST C60 meh. tsinkpinnakate
DIN6796 KUMERSEIB M4 ZN

Toote nr 041314

EAN 4024835731652

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib Poltliidete DIN 6796 jaoks, vedruteras C60, mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakate

Toote nr 041314

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseibid on kaaspingestatud elemendid, mis takistavad poltliidete lõdvenemist. See saavutatakse, säilitades ühenduse pingutusjõud suure vastusurve kaudu

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M4

Siseläbimõõt (d1)

4,3 mm

Välisläbimõõt (d2)

9 mm

Kõrgus (h1)

1,3 mm

Paksus (s1)

1 mm

Standardid

DIN 6796

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Sobiv

Kruviühendus, omadusklass 8.8 ja 10.9

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave