Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta
DIN127 A4 VEDRUSEIB M8 C4
Toote nr 04458
EAN 4011231384643
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
Sobiv keermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,1 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 14,8 mm |
Kõrgus (h1) | 4,0 mm |
Paksus (s1) | 2 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | B |
Standardid | DIN 127 |
Laius (b) | 3 mm |