Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta
DIN127 A4 VEDRUSEIB M3 C4
Toote nr 04453
EAN 4053479764634
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
Sobiv keermele | M3 |
Siseläbimõõt (d1) | 3,1 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6,2 mm |
Kõrgus (h1) | 1,6 mm |
Paksus (s1) | 0,8 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | B |
Standardid | DIN 127 |
Laius (b) | 1,3 mm |