Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta

DIN127 A4 VEDRUSEIB M20 C4

Toote nr 044520

EAN 4050641397270

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta

Toote nr 044520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M20

Siseläbimõõt (d1)

20,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

33,6 mm

Kõrgus (h1)

8,0 mm

Paksus (s1)

4 mm

Materjal

A4

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

B

Standardid

DIN 127

Laius (b)

6 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave