Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta
DIN127 A4 VEDRUSEIB M18 C4
Toote nr 044518
EAN 4050382256386
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
Sobiv keermele | M18 |
Siseläbimõõt (d1) | 18,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 29,4 mm |
Kõrgus (h1) | 7,0 mm |
Paksus (s1) | 3,5 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | B |
Standardid | DIN 127 |
Laius (b) | 5 mm |