Vedruseib, DIN 127, kuju B Roostevaba teras A4, pinnakatteta
DIN127 A4 VEDRUSEIB M12 C4
Toote nr 044512
EAN 4011231384452
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 12,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 21,1 mm |
Kõrgus (h1) | 5,0 mm |
Paksus (s1) | 2,5 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | B |
Standardid | DIN 127 |
Laius (b) | 4 mm |