Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vedrulüliti tüüp W-FKH koos seibi, mutri ja konksuga, tsingitud teras

Vedruga ankur W-FKH
VEDRUANKUR KONKS Ø4X100MM

Toote nr 0904742

EAN 4011231849852

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vedrulüliti tüüp W-FKH koos seibi, mutri ja konksuga, tsingitud teras

Toote nr 0904742

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sekundaarseteks kinnitusteks õõnesseintes, õõneslagedes ja igat tüüpi paneelmaterjalides
  • Suure ja muudetava tõhususega pikkus

  • Vedrulüliti laieneb automaatselt igas asendis

  • Vedrulüliti disain tähendab, et seda ei ole vaja sisestada nii sügavale õõnsusse kui kiilankrut

  • Täielikult eelkoostatud

  • Pöörlemisvastane lukk (lõuad) takistab paigaldamise ajal liikumist

  • Koormus jaotub suurele pinnale, et tagada hea hoidejõud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lampide, rippkorvide, laekaunistuste, siltide jms kinnitamiseks.

Ankru läbimõõt

4 mm

Ankru pikkus (l)

95 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

5 mm

Minimaalne süvendi sügavus (h)

40 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

14 mm

Max kinnituskõrgus (d a)

69 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kinnitus

Seibi, mutri ja konksuga

Ankru purunemisjõud (F rike)

0,3 kN

Keerme tüüp

M

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M3 M4
ankru "murdeväärtused". Arvestatud pole pinna koormuste muutumist Fbreak [kN] 1,01) 2,01)
Tüüp W-FKH 0.1
konks paindub üles
Tüüp W-FKH 0,3
konks paindub üles
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR12X150MM MFD-S

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 1 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 14X220MM MFDS

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali