Vedrulüliti tüüp W-FK seibi ja messingist rihvelmutriga, tsingitud teras
Vedruga ankur W-FK
VEDRUANKUR KRUVI Ø4X95MM
Toote nr 0904741
EAN 4011231849838
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
Sekundaarseteks kinnitusteks õõnesseintes, õõneslagedes ja igat tüüpi paneelmaterjalides
- Vedrulüliti laieneb automaatselt igas asendis
- Vedrulüliti disain tähendab, et seda ei ole vaja sisestada nii sügavale õõnsusse kui kiilankrut
- Suure ja muutuva kasuliku pikkusega
- Täielikult eelkoostatud
- Pöörlemisvastane lukk (lõuad) takistab paigaldamise ajal liikumist
- Koormus jaotub suurele pinnale, et tagada hea hoidejõud
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Ankur kardinasiinide, riiulisiinide, lülitite ja kergete lisaseadmete paigaldamiseks.
Ankru läbimõõt | 4 mm |
Ankru pikkus (l) | 90 mm |
Augu läbimõõt komponendis (d Bau) | 5 mm |
Minimaalne süvendi sügavus (h) | 40 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 14 mm |
Max kinnituskõrgus (d a) | 69 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kinnitus | Seibi ja MS rihvelmutriga |
Ankru purunemisjõud (F rike) | 2 kN |
Keerme tüüp | M |
| Koormused | ||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M3 | M4 | ||
| ankru "murdeväärtused". | Arvestatud pole pinna koormuste muutumist | Fbreak [kN] | 1.01) | 2,01) |
| Tüüp W-FKH 0.1 konks paindub üles | Tüüp W-FKH 0,3 konks paindub üles | |||
| 1) Keermelati purunemine või kallutuselemendi rike | ||||
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!