Vedruga stopperkruvi koos kuuliga
Stopperkruvi, kuul, teras
M8X18 STOP.KRUVI KUULIGA 5.8
Toote nr 5099101108
EAN 4058794850192
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
Vedruga stopperkruvi karastatud kuuliga, kahe erineva vedrutugevusega
- Tavalise ja tugevdatud vedrujõu korral
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lukustusmehhanismidena kasutatakse vedruga stopperkruve, samuti kinnitus- ja tõstevahendei.
![]() | |
Hülsi materjal | Teras |
Omadusklass | 5.8 |
Kuuli materjal | Karastatud teras |
Vedru materjal | Vedruteras |
Pind | BRN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M8 |
Pikkus (l1) | 18 mm |
Kuuli läbimõõt (d2) | 5 mm |
Kuuli kõrgus (h1) | 1,5 mm |
Otsik (s) | HS4 |
Vedru jõu algus (F1) | 47 N |
Vedru jõu ots (F2) | 73 N |
Kinnitus | Tugevdatud konstruktsioon |