Vedruga stopperkruvi koos kuuliga
Stopperkruvi, kuul, teras
M10X23 STOP.KRUVI KUULIGA 5.8
Toote nr 5099101010
EAN 4058794850123
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
Vedruga stopperkruvi karastatud kuuliga, kahe erineva vedrutugevusega
- Tavalise ja tugevdatud vedrujõu korral
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lukustusmehhanismidena kasutatakse vedruga stopperkruve, samuti kinnitus- ja tõstevahendei.
![]() | |
Hülsi materjal | Teras |
Omadusklass | 5.8 |
Kuuli materjal | Karastatud teras |
Vedru materjal | Vedruteras |
Pind | BRN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Kuuskant pesa |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Pikkus (l1) | 23 mm |
Kuuli läbimõõt (d2) | 6 mm |
Kuuli kõrgus (h1) | 2 mm |
Otsik (s) | HS5 |
Vedru jõu algus (F1) | 20 N |
Vedru jõu ots (F2) | 35 N |
Kinnitus | Standardne |