Vastupidav helkurteip
Ohu eest hoiatav kleeplint, isekleepuv, vastupidav
TUGEV HELKURTEIP KOLLANE/MUST 50MMX10M
Toote nr
081244 664
EAN 4056807860961
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Suure materjalipaksusega kleeplint universaalseks lihtsaks põranda märgistamiseks hulgas rakendusteks, nt ohutusalade, ohualade, tööalade, auto tõsteplatvormide, treppide märgistamine.
- Iseliimuv
- Head nakkuvad omadused
- Suur rebenemiskindlus
- Hea kulumiskindlus
- Silikoonpaberiga
- Vastab DIN 4844 või DIN EN ISO 7010 nõuetele
- Teibist võivad üle sõita tööstusveokid, sõiduautod, tarbesõidukid jne. Vältida tuleb teibil pööramist.
Märkus
- Kollane-must teip püsivate ohukohtade ja takistuste jaoks
- Puna-valge teip ajutiselt piiratud või teisaldatavate ohupunktide ja takistuste jaoks
- Nakkepind peab olema kuiv ning rasva- ja tolmuvaba
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Optimaalne maapinna märgistamise lahendus paljudeks rakendusteks, näiteks turvatsoonide, ohtlike kohtade, tööalade, autode tõsteplatvormide, treppide märgistamine.
Värv | Kollane-must |
Materjal | PVC |
Kleepuv alus | Akrülaat |
Pikkus | 10 m |
Laius | 50 mm |
Paksus | 0.5 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 55 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 15 to 25 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | Unlimited / jahe ja kuiv hoiupaik, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C |