Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav augusaag professionaalidele kõvasulamist hammastega

Augusaag, karbiit, heavy duty
AUGUSAAG 73MM HEAVY-DUTY

Toote nr 0632700073

EAN 4062856646012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vastupidav augusaag professionaalidele kõvasulamist hammastega

Toote nr 0632700073

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõige sitkemate ja abrasiivsemate materjalide töötlemiseks
  • Kuni 20 korda pikem kasutusiga võrreldes bimetallist augusaagidega

  • Üksiti keevitatud karbiidhambad

  • Suur lõikesügavus kuni 60 mm

  • Suurem sügavus
Märkus
  • Augusaagi ei tohi kasutada koos löögiga.

  • Sobib nii löögita elektri- ja akutrellidele kui ka sammastrellidele.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt (Ø)

73 mm

Lõikesügavus

60 mm

Sobib akutrellitele (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Sobib puurile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Sobib puurpingile (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Töödeldav materjal

Okaspuit, Lehtpuit, Alumiinium, Konstruktsiooniteras, Värviline raskemetall, Roostevaba teras, Klaaskiud, Gaasbetoon (Hebel/Ytong), Kipsplaat, Valumetall, Metalliga puit, Kerged ehitusplaadid, MDF, Resopal

Soovitatav pöörlemiskiirus tööriistaterases ja roostevabast terases

85 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus malmis

50 U/min(rpm)

Soovitatav pöörlemiskiirus alumiiniumis

400 U/min(rpm)

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Karbiid tsentripuur karbiid silindersaele Heavy Duty

TSENTRIPUUR TC 130MM K-PADRUNILE

Eriti sobiv abrasiivsetele materjalidele nagu müüritised ja kipsplaat
x 1 tk
HSCo tsentripuuri sobib kõvasulamist hammastega augusaele Heavy Duty ja ka HSS bimetallist augusaele Longlife & Speed HSCo8

TSENTRIPUUR HSCO 130MM K-PADRUNILE

Sobib praktiliselt kõikide materjalide jaoks, nagu leht- ja okaspuit (kaasa arvatud ka kompaktpuit), malm, värvilised metallid, tavaline teras ja roostevaba teras
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kombineeritud adapter A4/A2 silindersaele

A4/A2 KOMBINEERITUD ADAPTER