Vastupidav augusaag professionaalidele kõvasulamist hammastega
Augusaag, karbiit, heavy duty
AUGUSAAG 102MM HEAVY-DUTY
Toote nr 0632700102
EAN 4062856646067
- Kuni 20 korda pikem kasutusiga võrreldes bimetallist augusaagidega
- Üksiti keevitatud karbiidhambad
- Suur lõikesügavus kuni 60 mm
- Suurem sügavus
- Augusaagi ei tohi kasutada koos löögiga.
- Sobib nii löögita elektri- ja akutrellidele kui ka sammastrellidele.
Andmelehed(X)
Läbimõõt (Ø) | 102 mm |
Lõikesügavus | 60 mm |
Sobib akutrellitele (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Sobib puurile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Sobib puurpingile (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Töödeldav materjal | Okaspuit, Lehtpuit, Alumiinium, Konstruktsiooniteras, Värviline raskemetall, Roostevaba teras, Klaaskiud, Gaasbetoon (Hebel/Ytong), Kipsplaat, Valumetall, Metalliga puit, Kerged ehitusplaadid, MDF, Resopal |
Soovitatav pöörlemiskiirus tööriistaterases ja roostevabast terases | 60 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus malmis | 35 U/min(rpm) |
Soovitatav pöörlemiskiirus alumiiniumis | 300 U/min(rpm) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!