Vastupäeva puuritera, HSS, kiirteras, DIN 338NL, silinder saba
Puur, HSS, DIN 338, tüüp N, vastupäeva
PUUR HSS 9.5MM DIN388NL VASAK
Toote nr 0625999095
EAN 8424448124081
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
Kasutatakse kinni keeratud kruvide ja poltide eemaldamiseks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Töödeldav materjal | Teras |
Kinnitus | Vasakpoolne lõikamine |
Läbimõõt (Ø) | 9,5 mm |
Pikkus (l1) | 125 mm |
Rihvilaastu pikkus (l2) | 91 mm |
Võlli läbimõõt | 9,5 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Lõikematerjal | HSS |
Otsa nurk | 118 Degree |