Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupäeva puuritera, HSS, kiirteras, DIN 338NL, silinder saba

Puur, HSS, DIN 338, tüüp N, vastupäeva
PUUR HSS 5.5MM DIN388NL VASAK

Toote nr 0625999055

EAN 8424448118202

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vastupäeva puuritera, HSS, kiirteras, DIN 338NL, silinder saba

Toote nr 0625999055

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutatakse kinni keeratud kruvide ja poltide eemaldamiseks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Töödeldav materjal

Teras

Kuju

Vasakpoolne lõikamine

Läbimõõt (Ø)

5,5 mm

Pikkus (l1)

93 mm

Rihvilaastu pikkus (l2)

57 mm

Võlli läbimõõt

5,5 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline

Lõikematerjal

HSS

Otsa nurk

118 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave