Vasepasta CU 800
Vasepasta CU 800
CU-800 VASEPASTA 100G TUUB
Väga hea vastupidavusega
- Võib kasutada kuivmäärimiseks temperatuurivahemikus -20 °C kuni +1200 °C
- Vee-, lahjendatud aluste ja hapete kindel
Suurepärase ja pikaajalise toimega
Tagab pikaajalise kaitse kinni põlenud ja haakunud mustuse, külmkeevituse, kulumise, korrosiooni ja hõõrdekorrosiooni eest.
Ei sisalda silikooni ega AOXi
Ärge kandke piduriketastele ega piduriklotsi hõõrdkatetele. Ei sisalda silikooni ega AOXi
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Suure temperatuurikindlusega määrdeaine sobib ketaspidurite padjandite tagumiste osade (väldib kriuksuvat heli), kruviühenduste (väljalaskekollektori kruvid, süüteküünla keermed jne), laagrite, pöörlemispunktide, liigendite, libisevate pindade jne määrimiseks, Takistab monoliitsete tihendite sulandumist ja sobib ühtlasi kontaktkaitseks gaasikaitsega kaarkeevituspüstolite otsikute ning akude ja akuterminalide kontaktkaitseks.
Puhastage töödeldavaid pindasid puhastussprayga, toote nr 0890 108 7. Osad peavad olema puhtad, tolmu- ja määrdevabad. Pintseldage töödeldavale pinnale õhuke ja ühtlane CU 800 kiht.
Sisukord | 100 ml |
Keemiline alus | Pehmet metalli sisaldav poolsünteetiline baasmääre |
Värv | Vask |
Tihedus | 1 g/cm³ |
Lõhn | Näitaja |
Temperatuuritingimused min | -20 °C |
Max temperatuuritingimused | 1200 °C |
Min leekpunkt | 200 °C |
Kinemaatiline õli viskoossus | 7 mm²/s |
Õlialuse viskoossuse tingimused | temperatuuril 40 °C |
Silikoonivaba | Jah |
AOX-vaba | Jah |
Sisu kaal | 100 g |
Konteiner | Toru |
Säilivusaeg alates tootmisest | 36 Month |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!