Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vasarpeapolt koos nelikantkaelaga DIN 186, A2 roostevaba teras

DIN 186 A2 roostevaba teras
T-PEAGA POLT DIN186 M16X70 A2

Toote nr 027201670

EAN 4045727458440

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vasarpeapolt koos nelikantkaelaga DIN 186, A2 roostevaba teras

Toote nr 027201670

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Pikkus (l1)

70 mm

Pea kõrgus (k1)

10,5 mm

Pea laius (n1)

16 mm

Otsa pikkus (m1)

30 mm

Standardid

DIN 186

Vorm

A

Materjal

A2

Omadusklass

50

Pind

PL

Pea tüüp

T-head type 1

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Standardne meeterkeere

Keerme kuju

Osaline keere

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave