Vasaklõikega plekikäärid
Vasakukäelised plekikäärid
ZEBRA PLEKIKÄÄRID VASAK 180MM
Toote nr 071303 205
EAN 4045989860807
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
Vasaklõikega plekikäärid
Äärmiselt manööverdatav, võimas ja kerge
Topeltvõimendus
- Väiksem jõukasutus samaaegselt suureneva lõikejõudlusega
Ideaalne disain
- Väike ja kerge, seetõttu äärmiselt manööverdatav ja mitmekülgne
- Lihtne hoida igas jakitaskus või tööriistataskus
Äärmiselt kompaktne lõikepea
- Ideaalne väga väikese raadiuse lõikamiseks ja raskesti ligipääsetavates kohtades kasutamiseks
Kombineeritud lukk ja tõkis
- Kombineeritud lukk ja tõkis suuremaks ohutuseks
- Kääre saab lihtsalt sulgeda ning suletuna hoida
Ergonoomiline käepide
- Käepide püsib suurepäraselt peos ja on hõlpsasti haaratav tänu ülemise käepidemekatte pehmele siseosale. Tänu sellele on ka töötamine vähem väsitav
Optimeeritud lõikegeomeetria
- Libisemiskindel ka ilma rihvelduseta
Need käärid on mõeldud vasakukäelistele
Märkus
Need käärid on mõeldud nii vasaku- kui ka paremakäelistele.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Vasakukäelised plekikäärid = plekitugi vasakul, eelistatavalt vasakule suunatud kumeruste lõikamiseks
Kinnitus | Vasakpoolne lõikamine |
Pikkus (L) | 180 mm |
Lõikeserva pikkus | 25 mm |
Max pleki lõikamisvõime | 1,2 mm |
Maksimaalne lõikevõimekus roostevabas terases | 0,8 mm |