Valuvelgedele mõeldud liimiga rattaraskused
Terasest rattaraskused valuvelgedele, must
RATTARASKUS RULLIS 1000X5G MUST
Toote nr 083014 445
EAN 4099618245053
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
1000 liimiga rattaraskust rullis
- Üksikuid raskusi ei vaja otsida ja sorteerida
- Liimilint koos sõrmejäljendiga üksikute raskuste kiireks vabastamiseks
- Tsingitud ja täiendavalt pulbervärviga kaetud pind
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Saab kasutada universaalselt kõigi valuvelgede jaoks
Vastukaalu kaal | 5 g |
Materjal | ST |
Pind | PWD |
Sobib velje tüübile | Alumiinium |
Pikkus | 12,75 m |
Laius | 19 mm |
Kõrgus | 3,8 mm |
Värv | Must |
Max. temperatuurikindlus | 180 °C |
Kuju | Rull |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5000,000 g |