Valge perforeeritud tagasein
Perforeeritud tagasein, valge
VALGE AVADEGA PLAAT 900X512MM
Toote nr
0957900512
EAN 4053479978994
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Ühildub
Ühepoolne kauplusemööbel, kood 0957 192 0 ja kahepoolne, kood 0957 140 8
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius x kõrgus | 900 x 512 mm |
Stantsitud ava | 9 x 9 mm |
Ava kaugus | 38 mm |
Paksus | 12 mm |
Materjal | ST |
Pind | PWD |
Värv | Valge |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!