Vahupesuaine
Vahupesuaine W-Cleanline
VAHUPESUAINE 5L
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
- Vahakindel, tugevalt vahutav pesuaine
- Väga tõhus koostis eemaldab sõidukite välispindadelt isegi tõrksa mustuse, jättes pinnad läikivaks
- Soovitatav kasutada eelpesuvahendina vahuotsikutega survepesuseadmes
- Sobib ideaalselt kasutamiseks ka autošampoonina
- Biolagunev
- pH 9–10
Doseerimine:
Vahuotsik survepesuri külge kinnitamiseks: Lisage lahjendamata toodet vahuotsiku mahutisse ja reguleerige vahuotsiku kontrolleri abil vahu paksust. Vahu paksus sõltub kasutatavast kontsentratsioonist. Liiga paks vaht ei paranda oluliselt pesutulemust.
Vahustamisotsikuga varustatud survepihustid jne: Soovitatav vahekord on 1:1–1:3; vahu paksus sõltub kasutatavast kontsentratsioonist.
Kasutamiseks autošampoonina: Soovitatav kogus: 100 ml pesuainet 10 l vee kohta
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sisukord | 5 l |
Toote kaal (ühiku kohta) | 5,300 kg |
Keemiline alus | Mitteioonne tensiid |
Konteiner | Kanister |
Värv | Kollakas |
pH väärtus | 9 - 10 |
Tihedus/tingimused | 1,026 kg/dm³ / temperatuuril 20 °C |
Säilivusaeg alates tootmisest | 3 Years |
Silikoonivaba | Jah |
Fosfaadivaba | Jah |