Vahetatav tera volframkarbiid WNMG (keskmine mehaaniline töötlemine)
ISO M keskmine viimistlustöötlus WN
TREITERA WNMG080404-MM-HC9125
Toote nr 5445412305
EAN 4065233019256
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
Ideaalne roostevabast terasest (ISO M) söötmiseks ja söötmiseks keskmise suurusega
- Vähendatud lõikekoormus tänu pehmele lõiketera esinurgale
- Stabiilne laastuvool suurte etteandmiskiiruste/lõikesügavuste juures ja vähem tekkivaid servi tänu laiadele laastutaskutele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pikisuunaline treimine ja otsetreimine kõrgema etteande jaoks
Töödeldav materjal | Roostevaba teras |
Varustuse tüüp | Keskmine viimistlus |
Materjal | Karbiid |
ISO-Code pöörlemisel | WNMG 844 |
Laastumurdja kood | MM |
Karbiidi tüüp ISO | M25 |
Lihvaine tüüp | HC9125 |
Vahetatava tera töötlemistingimused | Keskmine |
Vahetatava tera kuju ISO | W |
Vahetatava otsiku vahenurk ISO | N |
Vahetatava tera ISO tolerantsiklass | M |
Vahetatav tera tüüp ISO | G |
Vahetatava tera suuruse ISO | 8 |
Vahetatava tera paksus ISO | 4 |
Vahetatava tera nurgaraadius ISO | 4 |
Katmine | CVD |
Karbiidi tüübi ala ISO | M |
Materjalide grupp | M (peamine kasutus) |
min/max ap | 0,5-4 mm |
f min/max | 0,1-0,4 mm/U |
Min./max. Vc roostevabas terases | 220-260 m/min |