Vahetatav tera, kõvasulamist CCMT (viimistlustöötlus)
Treitera ISO P-M-K-S, CC
TREITERA CCMT120408 HMP HP5300
Toote nr 5445329107
EAN 4065233023369
- Positiivne lõikegeomeetria
- Suurepärane laastukontroll
- Pikendatud kasutusiga tänu suurepärasele PVD-pinnakatte tehnoloogiale, millel on suur kõvadus ja oksüdatsioonikindlus
Andmelehed(X)
Pikisuunaline treimine ja freesimine mõõduka ettenihkega
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam |
Varustuse tüüp | Silumine |
Materjal | Karbiid |
ISO-Code pöörlemisel | CCMT 1248 |
Laastumurdja kood | HMP |
Karbiidi tüüp ISO | P35, M25, K25, S20 |
Lihvaine tüüp | HP5300 |
Vahetatava tera töötlemistingimused | Ebasoodne |
Vahetatava tera kuju ISO | C |
Vahetatava otsiku vahenurk ISO | C |
Vahetatava tera ISO tolerantsiklass | M |
Vahetatav tera tüüp ISO | T |
Vahetatava tera suuruse ISO | 12 |
Vahetatava tera paksus ISO | 4 |
Vahetatava tera nurgaraadius ISO | 8 |
Katmine | PVD |
Karbiidi tüübi ala ISO | P, M, K, S |
Materjalide grupp | P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus) |
min/max ap | 1-3,6 mm |
f min/max | 0,24-0,36 mm/U |
Min./max. Vc terases | 80-250 m/min |
Min./max. Vc roostevabas terases | 80-190 m/min |
Min./max. Vc malmis | 75-140 m/min |
Vc kuumakindlates sulamites min/max | 20-60 m/min |