Vahetatav tera, karbiid VBMT (keskmine mehaaniline töötlemine)
ISO M keskmine mehaaniline töötlus VB
TREITERA VBMT160404-MP-HC9125
Toote nr 5445732301
EAN 4065233017801
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
Ideaalne roostevabast terasest (ISO M) keskmise suurusega söötmiseks ja söötmiseks
- Positiivne lõikegeomeetria
- Madal lõikekoormus tänu teravale lõiketerale ja laiadele laastutaskutele
- Hea laastukontroll kõrgetel ettenihkekiirustel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Pikisuunaline treimine, pööre ja kopeeriv pööramine mõõduka etteande korral
Töödeldav materjal | Roostevaba teras |
Varustuse tüüp | Keskmine viimistlus |
Materjal | Karbiid |
ISO-Code pöörlemisel | VBMT 1644 |
Laastumurdja kood | MP |
Karbiidi tüüp ISO | M25 |
Lihvaine tüüp | HC9125 |
Vahetatava tera töötlemistingimused | Keskmine |
Vahetatava tera kuju ISO | V |
Vahetatava otsiku vahenurk ISO | B |
Vahetatava tera ISO tolerantsiklass | M |
Vahetatav tera tüüp ISO | T |
Vahetatava tera suuruse ISO | 16 |
Vahetatava tera paksus ISO | 4 |
Vahetatava tera nurgaraadius ISO | 4 |
Katmine | CVD |
Karbiidi tüübi ala ISO | M |
Materjalide grupp | M (peamine kasutus) |
min/max ap | 0,3-2 mm |
f min/max | 0,08-0,2 mm/U |
Min./max. Vc roostevabas terases | 190-230 m/min |