Vahetatav tera karbiid RCMX (keskmine mehaaniline töötlemine)
Univ ISO P-M-K-S keskm meh töötluseks RC
TREITERA RCMX1204M0-HC5330
Toote nr 5445129302
EAN 4065233022782
- Vähendatud lõikekoormus tänu pehme lõikamisgeomeetriale
Andmelehed(X)
Universaalseks kasutamiseks nii piki- kui ka kopeerpööramisel
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam |
Varustuse tüüp | Keskmine viimistlus |
Materjal | Karbiid |
ISO-Code pöörlemisel | RCMX 124M0 |
Karbiidi tüüp ISO | P30, M25, K20, S20 |
Lihvaine tüüp | HC5330 |
Vahetatava tera töötlemistingimused | Ebasoodne |
Vahetatava tera kuju ISO | R |
Vahetatava otsiku vahenurk ISO | C |
Vahetatava tera ISO tolerantsiklass | M |
Vahetatav tera tüüp ISO | X |
Vahetatava tera suuruse ISO | 12 |
Vahetatava tera paksus ISO | 4 |
Vahetatava tera nurgaraadius ISO | M0 |
Katmine | CVD |
Karbiidi tüübi ala ISO | P, M, K, S |
Materjalide grupp | P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus) |
min/max ap | 2,5-5 mm |
f min/max | 0,3-0,6 mm/U |
Min./max. Vc terases | 120-290 m/min |
Min./max. Vc roostevabas terases | 120-180 m/min |
Min./max. Vc malmis | 110-270 m/min |
Vc kuumakindlates sulamites min/max | 40-60 m/min |