Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vahetatav tera, karbiid DCMT (keskmine mehaaniline töötlemine)

Treitera ISO P-M-K-S, DC
TREITERA DCMT11T308 C25 HP5300

Toote nr 5445629306

EAN 4065233022027

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vahetatav tera, karbiid DCMT (keskmine mehaaniline töötlemine)

Toote nr 5445629306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ideaalselt keskmistele ettenihkele ja lõikekiirusele universaalseks kasutamiseks paljude erinevate materjalide, näiteks terase (ISO P), roostevaba terase (ISO M), malmi (ISO K) ja kuumakindlate supersulamite (HRSA, ISO S) töötlemiseks.
  • Vähendatud lõikekoormus tänu kumerale lõikeservale

  • Pikendatud kasutusiga tänu suurepärasele PVD-pinnakatte tehnoloogiale, millel on suur kõvadus ja oksüdatsioonikindlus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pikisuunaline treimine ja freesimine mõõduka ettenihkega

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam

Varustuse tüüp

Keskmine viimistlus

Materjal

Karbiid

ISO-Code pöörlemisel

DCMT 11T38

Laastumurdja kood

C25

Karbiidi tüüp ISO

P35, M25, K25, S20

Lihvaine tüüp

HP5300

Vahetatava tera töötlemistingimused

Ebasoodne

Vahetatava tera kuju ISO

D

Vahetatava otsiku vahenurk ISO

C

Vahetatava tera ISO tolerantsiklass

M

Vahetatav tera tüüp ISO

T

Vahetatava tera suuruse ISO

11

Vahetatava tera paksus ISO

T3

Vahetatava tera nurgaraadius ISO

8

Katmine

PVD

Karbiidi tüübi ala ISO

P, M, K, S

Materjalide grupp

P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus)

min/max ap

1-3 mm

f min/max

0,1-0,3 mm/U

Min./max. Vc terases

150-240 m/min

Min./max. Vc roostevabas terases

100-160 m/min

Min./max. Vc malmis

110-180 m/min

Vc kuumakindlates sulamites min/max

20-60 m/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave