Vahetatav tera, karbiid DCMT (keskmine mehaaniline töötlemine)
Treitera ISO P-M-K-S, DC
TREITERA DCMT070204 C25 HP5300
Toote nr 5445629302
EAN 4065233021983
- Vähendatud lõikekoormus tänu kumerale lõikeservale
- Pikendatud kasutusiga tänu suurepärasele PVD-pinnakatte tehnoloogiale, millel on suur kõvadus ja oksüdatsioonikindlus
Andmelehed(X)
Pikisuunaline treimine ja freesimine mõõduka ettenihkega
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam |
Varustuse tüüp | Keskmine viimistlus |
Materjal | Karbiid |
ISO-Code pöörlemisel | DCMT 724 |
Laastumurdja kood | C25 |
Karbiidi tüüp ISO | P35, M25, K25, S20 |
Lihvaine tüüp | HP5300 |
Vahetatava tera töötlemistingimused | Ebasoodne |
Vahetatava tera kuju ISO | D |
Vahetatava otsiku vahenurk ISO | C |
Vahetatava tera ISO tolerantsiklass | M |
Vahetatav tera tüüp ISO | T |
Vahetatava tera suuruse ISO | 7 |
Vahetatava tera paksus ISO | 2 |
Vahetatava tera nurgaraadius ISO | 4 |
Pinnakate | PVD |
Karbiidi tüübi ala ISO | P, M, K, S |
Materjalide grupp | P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus) |
min/max ap | 0,5-2,5 mm |
f min/max | 0,05-0,2 mm/U |
Min./max. Vc terases | 150-240 m/min |
Min./max. Vc roostevabas terases | 100-160 m/min |
Min./max. Vc malmis | 110-180 m/min |
Vc kuumakindlates sulamites min/max | 20-60 m/min |