Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vahetatav tera karbiid CNMG (keskmine mehaaniline töötlemine)

Univ ISO P-M-K-S keskm meh töötluseks CN
TREITERA CNMG120412 VM HP5300

Toote nr 5445319303

EAN 4065233018990

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vahetatav tera karbiid CNMG (keskmine mehaaniline töötlemine)

Toote nr 5445319303

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ideaalselt keskmistele etteandele ja etteandekiirustele universaalseks kasutamiseks paljude erinevate materjalide, näiteks terase (ISO P), roostevaba terase (ISO M), malmi (ISO K) ja kuumakindlate supersulamite (HRSA, ISO S) töötlemiseks
  • Vähendatud lõikekoormus tänu pehme lõikamisgeomeetriale

  • Suurepärane laastukontroll

  • Pikendatud kasutusiga tänu suurepärasele PVD-katte tehnoloogiale, millel on suur kõvadus ja oksüdatsioonikindlus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Universaalseks kasutamiseks piki- ja püsttormi treimisel

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam

Varustuse tüüp

Keskmine viimistlus

Materjal

Karbiid

ISO-Code pöörlemisel

CNMG 12412

Laastumurdja kood

VM

Karbiidi tüüp ISO

P35, M25, K25, S20

Lihvaine tüüp

HP5300

Vahetatava tera töötlemistingimused

Ebasoodne

Vahetatava tera kuju ISO

C

Vahetatava otsiku vahenurk ISO

N

Vahetatava tera ISO tolerantsiklass

M

Vahetatav tera tüüp ISO

G

Vahetatava tera suuruse ISO

12

Vahetatava tera paksus ISO

4

Vahetatava tera nurgaraadius ISO

12

Katmine

PVD

Karbiidi tüübi ala ISO

P, M, K, S

Materjalide grupp

P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus)

min/max ap

1,3-5 mm

f min/max

0,13-0,6 mm/U

Min./max. Vc terases

150-240 m/min

Min./max. Vc roostevabas terases

100-160 m/min

Min./max. Vc malmis

110-180 m/min

Vc kuumakindlates sulamites min/max

20-60 m/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave