Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vahetatav tera, karbiid CCMT (keskmine mehaaniline töötlemine)

ISO P medium machining CC
TREITERA CCMT120404 C25 HC3215

Toote nr 5445321306

EAN 4065233023918

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vahetatav tera, karbiid CCMT (keskmine mehaaniline töötlemine)

Toote nr 5445321306

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ideaalselt terase keskmisteks etteandeks ja ettenihkeks (ISO P)
  • Vähendatud lõikekoormus tänu pehme lõikamisgeomeetriale
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pikisuunaline treimine ja freesimine mõõduka sisselaskega

Töödeldav materjal

Teras

Varustuse tüüp

Keskmine viimistlus

Materjal

Karbiid

ISO-Code pöörlemisel

CCMT 1244

Laastumurdja kood

C25

Karbiidi tüüp ISO

P15

Lihvaine tüüp

HC3215

Vahetatava tera töötlemistingimused

Hea

Vahetatava tera kuju ISO

C

Vahetatava otsiku vahenurk ISO

C

Vahetatava tera ISO tolerantsiklass

M

Vahetatav tera tüüp ISO

T

Vahetatava tera suuruse ISO

12

Vahetatava tera paksus ISO

4

Vahetatava tera nurgaraadius ISO

4

Katmine

CVD

Karbiidi tüübi ala ISO

P

Materjalide grupp

P (peamine kasutus)

min/max ap

0,8-3 mm

f min/max

0,1-0,32 mm/U

Min./max. Vc terases

170-420 m/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave