Vahetatav tera, karbamiid DCMT (viimistlustöötlus)
Universaalne ISO P-M-K-S viimistlustöötlus DC
TREITERA DCMT11T304-HMP-HP5300
Toote nr 5445629105
EAN 4065233022553
- Positiivne lõikegeomeetria
- Suurepärane laastukontroll
- Pikendatud kasutusiga tänu suurepärasele PVD-katte tehnoloogiale, millel on suur kõvadus ja oksüdatsioonikindlus
Andmelehed(X)
Pikisuunaline treimine ja freesimine mõõduka sisselaskega
Töödeldav materjal | Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam |
Varustuse tüüp | Silumine |
Materjal | Karbiid |
ISO-Code pöörlemisel | DCMT 11T34 |
Laastumurdja kood | HMP |
Karbiidi tüüp ISO | P35, M25, K25, S20 |
Lihvaine tüüp | HP5300 |
Vahetatava tera töötlemistingimused | Ebasoodne |
Vahetatava tera kuju ISO | D |
Vahetatava otsiku vahenurk ISO | C |
Vahetatava tera ISO tolerantsiklass | M |
Vahetatav tera tüüp ISO | T |
Vahetatava tera suuruse ISO | 11 |
Vahetatava tera paksus ISO | T3 |
Vahetatava tera nurgaraadius ISO | 4 |
Pinnakate | PVD |
Karbiidi tüübi ala ISO | P, M, K, S |
Materjalide grupp | P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus) |
min/max ap | 0,3-3 mm |
f min/max | 0,08-0,28 mm/U |
Min./max. Vc terases | 150-240 m/min |
Min./max. Vc roostevabas terases | 100-160 m/min |
Min./max. Vc malmis | 110-180 m/min |
Vc kuumakindlates sulamites min/max | 20-60 m/min |