Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vahetatav tera, karbamiid DCMT (viimistlustöötlus)

Universaalne ISO P-M-K-S viimistlustöötlus DC
TREITERA DCMT070202 HMP HP5300

Toote nr 5445629101

EAN 4065233021976

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vahetatav tera, karbamiid DCMT (viimistlustöötlus)

Toote nr 5445629101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ideaalne väikeste etteannete ja etteandekiirustega universaalseks kasutamiseks paljude erinevate materjalide, näiteks terase (ISO P), roostevaba terase (ISO M), malmi (ISO K) ja kuumakindlate supersulamite (HRSA, ISO S) töötlemiseks.
  • Positiivne lõikegeomeetria

  • Suurepärane laastukontroll

  • Pikendatud kasutusiga tänu suurepärasele PVD-katte tehnoloogiale, millel on suur kõvadus ja oksüdatsioonikindlus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Pikisuunaline treimine ja freesimine mõõduka sisselaskega

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam

Varustuse tüüp

Silumine

Materjal

Karbiid

ISO-Code pöörlemisel

DCMT 722

Laastumurdja kood

HMP

Karbiidi tüüp ISO

P35, M25, K25, S20

Lihvaine tüüp

HP5300

Vahetatava tera töötlemistingimused

Ebasoodne

Vahetatava tera kuju ISO

D

Vahetatava otsiku vahenurk ISO

C

Vahetatava tera ISO tolerantsiklass

M

Vahetatav tera tüüp ISO

T

Vahetatava tera suuruse ISO

7

Vahetatava tera paksus ISO

2

Vahetatava tera nurgaraadius ISO

2

Pinnakate

PVD

Karbiidi tüübi ala ISO

P, M, K, S

Materjalide grupp

P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus)

min/max ap

0,1-1,5 mm

f min/max

0,03-0,12 mm/U

Min./max. Vc terases

150-240 m/min

Min./max. Vc roostevabas terases

100-160 m/min

Min./max. Vc malmis

110-180 m/min

Vc kuumakindlates sulamites min/max

20-60 m/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave