Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vahetatav kõvasulamist tera TCMT (kesktaseme
töötlus)

Treitera ISO P-M-K-S, TC
TREITERA TCMT110208 C25 HP5300

Toote nr 5445529305

EAN 4065233016583

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vahetatav kõvasulamist tera TCMT (kesktaseme
töötlus)

Toote nr 5445529305

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib ideaalselt keskmistele ettenihke ja lõikekiirustele universaalseks kasutamiseks paljude erinevate materjalide, näiteks terase (ISO P), roostevaba terase (ISO M), malmi (ISO K) ja kuumakindlate supersulamite (HRSA, ISO S) töötlemiseks
  • Vähendatud lõikekoormus tänu kumerale lõikeservale

  • Pikendatud kasutusiga tänu suurepärasele PVD-pinnakatte tehnoloogiale, millel on suur kõvadus ja oksüdatsioonikindlus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lai sisestusala piki- ja otsetreimiseks

Töödeldav materjal

Teras, Roostevaba teras, Malm, Kõrge kuumuskindlusega sulam

Varustuse tüüp

Keskmine viimistlus

Materjal

Karbiid

ISO-Code pöörlemisel

TCMT 1128

Laastumurdja kood

C25

Karbiidi tüüp ISO

P35, M25, K25, S20

Lihvaine tüüp

HP5300

Vahetatava tera töötlemistingimused

Ebasoodne

Vahetatava tera kuju ISO

T

Vahetatava otsiku vahenurk ISO

C

Vahetatava tera ISO tolerantsiklass

M

Vahetatav tera tüüp ISO

T

Vahetatava tera suuruse ISO

11

Vahetatava tera paksus ISO

2

Vahetatava tera nurgaraadius ISO

8

Pinnakate

PVD

Karbiidi tüübi ala ISO

P, M, K, S

Materjalide grupp

P (peamine kasutus), M (peamine kasutus), K (peamine kasutus), S (peamine kasutus)

min/max ap

0,8-2,5 mm

f min/max

0,08-0,25 mm/U

Min./max. Vc terases

80-250 m/min

Min./max. Vc roostevabas terases

80-190 m/min

Min./max. Vc malmis

75-140 m/min

Vc kuumakindlates sulamites min/max

20-60 m/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave