Vahepuks Kuuskant, tsingitud teras
Vahepuks teras tsingitud kuuskantpea
JÄTKUMUTTER M6X30 ZN 4
Toote nr 09746 30
EAN 4011231902328
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
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M6 |
Pikkus (l) | 30 mm |
Omadusklass | 4 |
Võtme mõõt (s) | 10 mm |
Laius nurkade vahel (e) | 11,05 mm |