Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vahepuks Kuuskant, tsingitud teras

Vahepuks teras tsingitud kuuskantpea
JÄTKUMUTTER M6X20 ZN 4

Toote nr 09746 20

EAN 4046778432847

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vahepuks Kuuskant, tsingitud teras

Toote nr 09746 20

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

Teras

Pind

A2K

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M6

Pikkus (l)

20 mm

Omadusklass

4

Võtme mõõt (s)

10 mm

Laius nurkade vahel (e)

11,05 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave