Vaheplaat karbile
Karbi vaheplaat
MK-VAHEPLAAT V-04
Toote nr 9500010134
EAN 4066443121548
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Karbi lahtriteks jagamiseks
Väikseid karpe saab vaheseinaga osadeks jagada.
Põikisuunaline vahesein
- 0957 560, 47x32 mm
- 0957 564, 82x55 mm
- 0957 567, 74x128 mm
Pikisuunaline vahesein
- 0957 567 8, 74x146 mm
- 0957 564 56, 55x82 mm
Paksus 2 mm, läbipaistev.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Toote kaal (ühiku kohta) | 8,000 g |