Värvitud peaga tsinkpinnakattega katusekruvi
Värvitud katusekruvi
KATUSEKR.4.8X38 RR40 HÕBEDANE C3
Toote nr 5047480022
EAN 4056807012292
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
Pulbervärviga kaetud katusekruvi, mille pea kaetud pulbervärviga kuni keermeteni
Värvitud 8 mm kuuskantpea
Alumiiniumseib 14 mm
- EPDM tihend
- Täielikult veekindel
- Korrosioonikindel
- Kindel kinnitus
- Vastab keskkonnaklassi C3 nõuetele
Alumiiniumist alusseib, puudub korrosioon.
Elastne EPDM tihend.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | ST |
Pind | LAC |
Värv | Hõbedane metallik |
Tihendusseibi materjal | Alumiinium |
Tihendi materjal | Vulkaniseeritud EPDM |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 38 mm |
Seibi paksus (h1) | 1 mm |
Ääriku läbimõõt | 10,5 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS8 |
Heakskiit | ETA |
Seibi läbimõõt (d2) | 14 mm |